緩衝材 エアークッションのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,237件の「緩衝材 エアークッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 緩衝材」、「エアーストレッチャー」、「バブルラップ」などの商品も取り扱っております。
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様 高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目 構造 2層 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気層による断熱効果により床面からの冷気を遮断し、エアークッション効果により、快適に座ったり寝ることができます。バルブに直接口から空気を吹き込み膨らませることができます。使用後は排気弁から空気を抜いてコンパクトに畳むことができます。保管スペースは、折り畳み式マットなどに比べると、約10分の1くらいで済みます。
用途緊急避難時に。 トラスコ品番 149-8100 長さ(mm) 2000 幅(mm) 600 厚さ(mm) 50 質量(g) 280
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(120個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別 緩衝材(エアー) 質量(g) 500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様 高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別 d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm) ピッチ:174 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど 半透明 主な用途 梱包用、型崩れ用
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000粒)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様 1巻で約2272パック分 適合 エアークイックα ピッチ(mm) 50 厚さ(μm) 40 体積(cm3) 1 ミシン目(mm) 110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合 ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質 ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃) 135~150 コード長さ(m) 1.5 ウォームアップ時間 260秒 アズワン品番 64-1212-75 安全機能 スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。 セット内容 空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2 質量(kg) 0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×1900×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能 可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用 使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品 ストロー(膨らます用) 材質 ポリエチレン、ナイロン 質量(g) 270 使用時寸法(mm) 1950×580×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
969 税込1,066
3日以内出荷

1枚
739 税込813
当日出荷

僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。チューブタイプで梱包物の底に敷く用途に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販 ミシン目(mm) 150ピッチ フィルム寸法(mm) 400 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1ケース(2巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷